Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2; nicht aufladbar; Ø16x27mm; 2Stk; PHOTO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR2; nicht aufladbar; Ø16x27mm; 2Stk; PHOTO
Batterie: Lithium; 3V; CR2; nicht aufladbar; Ø16x27mm; 2Stk; PHOTO
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2/EG-B2
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     PHOTO CR2 B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø16x27mm
Größe der Zelle: CR2
Batterie-Typ: Lithium
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: PHOTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.