Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; 2/3A,2/3R23; 1500mAh; nicht aufladbar; 3pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; 2/3A,2/3R23; 1500mAh; nicht aufladbar; 3pin
Batterie: Lithium; 3V; 2/3A,2/3R23; 1500mAh; nicht aufladbar; 3pin
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2/3AH-PCB
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6215 201 013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: 3pin
Größe der Zelle: 2/3A;2/3R23
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.