Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 2/3AA,2/3R6; 3V; 1350mAh; nicht aufladbar; 3pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 2/3AA,2/3R6; 3V; 1350mAh; nicht aufladbar; 3pin
Batterie: Lithium; 2/3AA,2/3R6; 3V; 1350mAh; nicht aufladbar; 3pin
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2/3AASLF/V
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6237201301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Akku Printmontage
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: 3pin
Äußere Abmessungen: Ø14,8x33,5mm
Größe der Zelle: 2/3AA;2/3R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1350mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.