Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; 2/3A,2/3R23,CR17335; 1800mAh; Ø17x33,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; 2/3A,2/3R23,CR17335; 1800mAh; Ø17x33,5mm
Batterie: Lithium; 3V; 2/3A,2/3R23,CR17335; 1800mAh; Ø17x33,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR17335-PCB
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR17335SE 3PF 7,5MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
batterie sonderbaugröße
Hersteller: FDK
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -30...65°C
Ausgänge: 3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø17x33,5mm
Größe der Zelle: 2/3A;2/3R23;CR17335
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,8Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.