Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR1620,Knopfzelle; 70mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR1620,Knopfzelle; 70mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; CR1620,Knopfzelle; 70mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1620/GMB
Hersteller:
     LIJIA
Herst.-Nr.:
     CR1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: LIJIA
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø16x2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR1620
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 70mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.