Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA,1/2R6,CR14250; 850mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA,1/2R6,CR14250; 850mAh
Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA,1/2R6,CR14250; 850mAh
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR14250SE-D
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR14250SE 3PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: FDK
Nennspannung: 3V
Ausgangsraster: 10mm
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø14,3x25mm
Größe der Zelle: 1/2AA;1/2R6;CR14250
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 850mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.