Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; CR123A,CR17345; 3V; 1600mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; CR123A,CR17345; 3V; 1600mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; CR123A,CR17345; 3V; 1600mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR123/VA-BULK
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-123
Lithium Batterie
lithium batterie
Hersteller: VARTA
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø16,8x34,5mm
Größe der Zelle: CR123A;CR17345
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1600mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: industriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.