Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; CR1220,Knopfzelle; 3V; 35mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; CR1220,Knopfzelle; 3V; 35mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; CR1220,Knopfzelle; 3V; 35mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1220/VA
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6220 101 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø12,2x2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR1220
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 35mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,79*
€ 74,7201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,33*
€ 58,7027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,47*
€ 50,5393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.