Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR1220,Knopfzelle; 35mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR1220,Knopfzelle; 35mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; CR1220,Knopfzelle; 35mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1220/GP-B5
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     CR1220-U5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: GP
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø12x2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR1220
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 35mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.