Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR1216,Knopfzelle; 25mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR1216,Knopfzelle; 25mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; CR1216,Knopfzelle; 25mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1216/VA
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6216 101 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø12x1,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR1216
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 25mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,74*
€ 66,3306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.