Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; CR1216,Knopfzelle; 3V; 30mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; CR1216,Knopfzelle; 3V; 30mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; CR1216,Knopfzelle; 3V; 30mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1216/RE-B
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR1216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: RENATA
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø12,5x1,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR1216
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 30mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.