Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR1216,Knopfzelle; 25mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1216/BN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-1216/BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø12x1,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR1216
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 25mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 800.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 800000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.