Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 9V; 6F22; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie: Lithium; 9V; 6F22; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 9V; 6F22; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-6F22-UL
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     U9VL-JP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Hersteller: ULTRALIFE
Nennspannung: 9V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: 6F22;6LR61
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Dauerentladestrom: 120mA
Lebensdauer: 10 Jahre
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 11,78*
2 Tage
2302
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 11,81*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 12,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.