Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Silberoxid; 1,5V; 384,392,LR41,Knopfzelle,R736,SR41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Silberoxid; 1,5V; 384,392,LR41,Knopfzelle,R736,SR41
Batterie: Silberoxid; 1,5V; 384,392,LR41,Knopfzelle,R736,SR41
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-392/DR-B1
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     392
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø7,9x3,6mm
Größe der Zelle: LR41;R736;Knopfzelle;SR41;384;392
Batterie-Typ: Silberoxid
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.