Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; CR123A,R123; 3V; nicht aufladbar; Ø17x34,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; CR123A,R123; 3V; nicht aufladbar; Ø17x34,2mm
Batterie: Lithium; CR123A,R123; 3V; nicht aufladbar; Ø17x34,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-123/EG-BULK
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     628297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-123
Lithium Batterie
lithium batterie
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø17x34,2mm
Größe der Zelle: CR123A;R123
Batterie-Typ: Lithium
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: industriell
Herstellerserie: PHOTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.