Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Sechskant; Messing; Nickel; DIN 933


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Sechskant; Messing; Nickel; DIN 933
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Sechskant; Messing; Nickel; DIN 933
Artikel-Nr.:
     2805-B8X35/BN503
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1194585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 35mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 5,3mm
BN Norm: BN 503
DIN Norm: DIN 933
ISO Norm: ISO 4017
PN Norm: PN 82105
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,28*
€ 215,7232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,33*
€ 211,0227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,58*
€ 169,6702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,09*
€ 140,5271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,27*
€ 121,7013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.