Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Senkkopf; gerade; 2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Senkkopf; gerade; 2mm; Stahl; Zink
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Senkkopf; gerade; 2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X35/BN368
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1122215
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 14,5mm
BN Norm: BN 368
DIN Norm: DIN 964A
ISO Norm: ISO 2010
PN Norm: PN 82211
Formgröße: 2mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,41*
€ 358,6779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,36*
€ 338,3884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,66*
€ 295,9054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,18*
€ 250,1142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,71*
€ 226,9449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.