Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Kugelkopf; gerade; 1,8mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Kugelkopf; gerade; 1,8mm; Stahl
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Kugelkopf; gerade; 1,8mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B8X35/BN354
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1136992
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 4,4mm
Kopfdurchmesser: 17mm
BN Norm: BN 354
Formgröße: 1,8mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,21221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,19*
€ 402,4461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,24*
€ 385,8456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,99*
€ 322,4781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,94*
€ 268,8686
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,21*
€ 252,5299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.