Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit zwei Laschen,mit Überwurfmutter; M8x35; 1,25; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit zwei Laschen,mit Überwurfmutter; M8x35; 1,25; Zink
Schraube; mit zwei Laschen,mit Überwurfmutter; M8x35; 1,25; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X35/BN251
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1103814
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewindelänge: 22mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Überwurfmutter;mit zwei Laschen
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: flach
Festigkeitsklasse: 4.6
Kopfhöhe: 8,2mm
Kopfdurchmesser: 20mm
BN Norm: BN 251
DIN Norm: DIN 25195
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.