Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: ohne Kopf; Stahl; Zink; DIN 939


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: ohne Kopf; Stahl; Zink; DIN 939
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: ohne Kopf; Stahl; Zink; DIN 939
Artikel-Nr.:
     2805-B8X35/BN1434
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1223283
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 1434
DIN Norm: DIN 939
PN Norm: PN 82131
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,58*
€ 211,3202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,81*
€ 206,8339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,15*
€ 173,9185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,10*
€ 151,249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,27*
€ 135,9813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.