Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 10A; 400VAC; 8x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aM; 10A; 400VAC; 8x31mm
Sicherung: Schmelz; aM; 10A; 400VAC; 8x31mm
Artikel-Nr.:
     2805-B8X31T-10A
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     411110
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 20kA
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8x31mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,264*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.