Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 20A; 400VAC; 8x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 20A; 400VAC; 8x31mm
Sicherung: Schmelz; gG; 20A; 400VAC; 8x31mm
Artikel-Nr.:
     2805-B8X31S-20A
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     420720
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 20A
Abschaltfähigkeit: 20kA
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8x31mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.