Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x12; 1,25; Kopf: Zylinder; gerade; 2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x12; 1,25; Kopf: Zylinder; gerade; 2mm; Stahl; Zink
Schraube; M8x12; 1,25; Kopf: Zylinder; gerade; 2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X12/BN330
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1118153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 5mm
Kopfdurchmesser: 13mm
BN Norm: BN 330
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 2mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,90*
€ 245,021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,10*
€ 241,689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,23*
€ 212,0937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,67*
€ 173,3473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,01*
€ 154,7119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.