Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x12; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x12; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; Stahl
Schraube; M8x12; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B8X12/BN3
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1004522
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 8mm
Kopfdurchmesser: 13mm
BN Norm: BN 3
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 6mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.