Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; PH; 2mm; PIN: 8; THT; 100V; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; PH; 2mm; PIN: 8; THT; 100V; 2A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; PH; 2mm; PIN: 8; THT; 100V; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-B8B-PH-K-S
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B8B-PH-K-S (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
jst stiftleiste
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 100V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: PH
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, stiftleiste 8pol
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
191447
100
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 0,393*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,443*
1 Tag
407
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,76*
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-8
ab € 0,0516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.