Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 10A
Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 10A
Artikel-Nr.:
     2805-B84776M0010A000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84776M0010A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Hersteller: EPCOS
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 58,5x38,1x29mm
Raster Montageöffnungen: 40mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0A
Betriebsstrom max.: 10A
Filter-Art: einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 27,65*
1 Tag
336
1
€ 14,99*
ab € 21,51*
€ 37,94*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 24,44*
€ 40,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.