Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 6,8uH; 135mA; 2,8Ω; Q: 30; ftest: 7,96MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 6,8uH; 135mA; 2,8Ω; Q: 30; ftest: 7,96MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 6,8uH; 135mA; 2,8Ω; Q: 30; ftest: 7,96MHz
Artikel-Nr.:
     2805-B82422A1682K100
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1682K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Widerstand: 2,8Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,135A
Induktivität: 6,8µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 90MHz
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,181*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.