Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 4,7uH; 150mA; 2,2Ω; Q: 30; ftest: 7,96MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 4,7uH; 150mA; 2,2Ω; Q: 30; ftest: 7,96MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 4,7uH; 150mA; 2,2Ω; Q: 30; ftest: 7,96MHz
Artikel-Nr.:
     2805-B82422A1472K100
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1472K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Widerstand: 2,2Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,15A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 0,11GHz
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,28*
2 Tage
9800
1
€ 5,95*
ab € 0,1611*
€ 0,2801*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 0,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.