Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 10uH; 180mA; 1,6Ω; Q: 27; ftest: 2,52MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 10uH; 180mA; 1,6Ω; Q: 27; ftest: 2,52MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 10uH; 180mA; 1,6Ω; Q: 27; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-B82422A1103K100
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1103K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Widerstand: 1,6Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,18A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 27
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 25MHz
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0795*
€ 0,235*
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
4733
5
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,50*
1 Tag
3749
5
€ 5,95*
ab € 0,299*
€ 0,5592*
5
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.