Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; THT; 100uH; 600mA; 700mΩ; Ø5,2x12mm; ±20%; 3,5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B82144A2104J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82144A2104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Widerstand: 0,7Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5,2x12mm
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 50
Resonanzfrequenz: 3,5MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,31*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,465*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.