Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 25uH; 3A; 46mΩ; Ø8,5x34mm; ±20%; 85MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B82111B0000C024
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82111B0000C024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Widerstand: 46mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x34mm
Betriebsstrom: 3A
Induktivität: 25µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 85MHz
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.435,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,43528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.573,05*
€ 1.871,9295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.562,25*
€ 1.859,0775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.505,37*
€ 1.791,3903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.468,78*
€ 1.747,8482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.435,28*
€ 1.707,9832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.