Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M8; 1,25; Messing; Beschichtung: Nickel; 13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B8/BN505
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1195433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 505
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,57*
€ 45,8983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.