Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M8; 1,25; Messing; 13mm; BN 504; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M8; 1,25; Messing; 13mm; BN 504; DIN 934
Mutter; Sechskant; M8; 1,25; Messing; 13mm; BN 504; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B8/BN504
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1195182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M8
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 504
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.