Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; THT; 22uH; 560mA; 740mΩ; Ø4x9,2mm; ±10%; 13MHz; Q: 55


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B78108S1223K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1223K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Widerstand: 740mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø4x9,2mm
Betriebsstrom: 0,56A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 55
Resonanzfrequenz: 13MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.075,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,41508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.214,90*
€ 2.635,731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.195,50*
€ 2.612,645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.132,50*
€ 2.537,675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.097,90*
€ 2.496,501
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.075,40*
€ 2.469,726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.