Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftminderer; 0,3÷10bar; Mat.Behälter: Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftminderer; 0,3÷10bar; Mat.Behälter: Polycarbonat
Druckluftminderer; 0,3÷10bar; Mat.Behälter: Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2805-B74G-4GK-AP3
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     B74G-4GK-AP3-RMN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Druckmindererventil
Pneumatik Druckminderventil
Pneumatik-Druckreduzierventil
pneumatik druckmindererventil
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: -20...50°C
Gewinde: BSP 1/2"
Betriebsdruck: 0,3...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftminderer
Eigenschaften pneumatischer Elemente: automatischer Ablass des Kondensats
Behältermaterial: Polycarbonat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.