Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x8; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x8; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M6x8; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X8/BN359
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     8130817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 11mm
Kopfdurchmesser: 3mm
BN Norm: BN 359
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1,6mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,99*
€ 355,7981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,44*
€ 349,1936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,08*
€ 302,3552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,02*
€ 247,5438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,26*
€ 225,2194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.