Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x40; 1; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x40; 1; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; Stahl
Schraube; M6x40; 1; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B6X40/BN20
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1021729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 40mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 10.9
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 20
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.