Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; DIN 7991
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-B6X20/BN616
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     B6X20/BN616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 20mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 616
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.