Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x10; 1; Kopf: Zylinder; gerade; Polyamid; DIN 85A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x10; 1; Kopf: Zylinder; gerade; Polyamid; DIN 85A
Schraube; M6x10; 1; Kopf: Zylinder; gerade; Polyamid; DIN 85A
Artikel-Nr.:
     2805-B6X10/BN1062
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1402366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Farbe: natürlich
Material: Polyamid
Länge: 10mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 6.6
Kopfhöhe: 3,6mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 1062
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.