Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; PM; N48; 4900nH; 3460mm3; 93mm2; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B65671D0000R048
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B65671D0000R048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern n48
ferritkern
ferritkern tdk
Hersteller: TDK
Material: N48
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 3460mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 93mm2
AI Induktionsfaktor: 4900nH
Ausführung: PM
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,36005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 726,50*
€ 864,535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 717,25*
€ 853,5275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 693,02*
€ 824,6938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,69*
€ 812,4011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 672,01*
€ 799,6919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.