Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; PM; N48; 3800nH; 1990mm3; 63mm2; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B65661D0000R048
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B65661D0000R048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern n48
ferritkern
ferritkern tdk
Hersteller: TDK
Material: N48
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 1990mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 63mm2
AI Induktionsfaktor: 3800nH
Ausführung: PM
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 2,28335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 979,24*
€ 1.165,2956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 964,64*
€ 1.147,9216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 941,052*
€ 1.119,85188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 926,78*
€ 1.102,8682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 913,34*
€ 1.086,8746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.