Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 7mm; ØInn: 10mm; ØAußen: 20mm; Kernmaterial: T38


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B64290L0632X038
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B64290L0632X038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
tdk ferritring
ferritring
Hersteller: TDK
Länge: 7mm
AI Induktionsfaktor: 9740nH
Kernmaterial: T38
Außendurchmesser: 20mm
Innendurchmesser: 10mm
Ferrit-Typ: Ring
magnetische Permeabilität: 10000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,99*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,66899* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 715,30*
€ 851,207
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 710,21*
€ 845,1499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 687,45*
€ 818,0655
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 675,64*
€ 804,0116
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 668,99*
€ 796,0981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.