Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 6,3mm; ØInn: 9,6mm; ØAußen: 16mm; Kernmaterial: T38


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B64290L0045X038
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B64290L0045X038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
tdk ferritring
ferritring
Hersteller: TDK
Länge: 6,3mm
AI Induktionsfaktor: 6440nH
Kernmaterial: T38
Außendurchmesser: 16mm
Innendurchmesser: 9,6mm
Ferrit-Typ: Ring
magnetische Permeabilität: 10000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,45861* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 992,96*
€ 1.181,6224
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 982,74*
€ 1.169,4606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 948,22*
€ 1.128,3818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 928,44*
€ 1.104,8436
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 917,22*
€ 1.091,4918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.