Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 4mm; ØInn: 6mm; ØAußen: 10mm; Kernmaterial: T46


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B64290L0038X046
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B64290L0038X046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
tdk ferritring
ferritring
Hersteller: TDK
Länge: 4mm
AI Induktionsfaktor: 6000nH
Kernmaterial: T46
Außendurchmesser: 10mm
Innendurchmesser: 6mm
Ferrit-Typ: Ring
magnetische Permeabilität: 15000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,12*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,18704* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 605,61*
€ 720,6759
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 601,29*
€ 715,5351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 581,25*
€ 691,6875
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 570,24*
€ 678,5856
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 561,12*
€ 667,7328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.