Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Auflage; 6,5x32; Kopf: Sechskant; Fehlen; 3/8"; BN 53


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Auflage; 6,5x32; Kopf: Sechskant; Fehlen; 3/8"; BN 53
Schraube; mit Auflage; 6,5x32; Kopf: Sechskant; Fehlen; 3/8"; BN 53
Artikel-Nr.:
     2805-B6.5X32/BN53
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1065270
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Flanschdurchmesser: 16mm
Länge: 32mm
Gewinde: 6,5
Schlüsselgröße: 3/8"
Ausführung: mit Auflage
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 4,8mm
BN Norm: BN 53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,51*
€ 72,0069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,11*
€ 70,3409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,20*
€ 56,168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,34*
€ 48,0046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,56*
€ 38,7464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.