Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Auflage; 6,5x115; Kopf: Sechskant; Fehlen; 3/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Auflage; 6,5x115; Kopf: Sechskant; Fehlen; 3/8"
Schraube; mit Auflage; 6,5x115; Kopf: Sechskant; Fehlen; 3/8"
Artikel-Nr.:
     2805-B6.5X115/BN53
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1139193
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Flanschdurchmesser: 16mm
Länge: 115mm
Gewinde: 6,5
Schlüsselgröße: 3/8"
Ausführung: mit Auflage
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 4,8mm
BN Norm: BN 53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,03*
€ 132,1257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,16*
€ 128,7104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,27*
€ 109,8013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,81*
€ 90,2139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,30*
€ 80,087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.