Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Auflage; 6,3x64; Kopf: Sechskant; Fehlen; 3/8"; BN 75


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B6.3X64/BN75
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1065726
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Flanschdurchmesser: 16mm
Länge: 64mm
Gewinde: 6,3
Schlüsselgröße: 3/8"
Ausführung: mit Auflage
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 4,8mm
BN Norm: BN 75
Härte: 400 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,82*
€ 98,5558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,71*
€ 97,2349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,59*
€ 84,0021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.