Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Auflage; 6,3x64; Kopf: Sechskant; Fehlen; 3/8"; 4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B6.3X64/BN70
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1065580
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Edelstahl
Länge: 64mm
Gewinde: 6,3
Schlüsselgröße: 3/8"
Ausführung: mit Auflage
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 4,8mm
BN Norm: BN 70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,81*
€ 123,5339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,84*
€ 119,9996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,47*
€ 105,2793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,34*
€ 87,2746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,99*
€ 73,7681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.