Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Auflage; 6,3x38; Kopf: Sechskant; Fehlen; 3/8"; 4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B6.3X38/BN70
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1065548
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Edelstahl
Länge: 38mm
Gewinde: 6,3
Schlüsselgröße: 3/8"
Ausführung: mit Auflage
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 4,8mm
BN Norm: BN 70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,32*
€ 99,1508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,22*
€ 97,8418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,26*
€ 84,7994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,47*
€ 68,3893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,78*
€ 59,2382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.