Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Auflage; 6,3x16; Kopf: Sechskant; Fehlen; 3/8"; 4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B6.3X16/BN70
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3642319
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Edelstahl
Länge: 16mm
Gewinde: 6,3
Schlüsselgröße: 3/8"
Ausführung: mit Auflage
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 4,8mm
BN Norm: BN 70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,02*
€ 69,0438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,52*
€ 55,3588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.